Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAK Thermaltake Toughliquid 360 ARGB Sync / All-in-One LCS retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAK Thermaltake Toughliquid 360 ARGB Sync / All-in-One LCS retail
WAK Thermaltake Toughliquid 360 ARGB Sync / All-in-One LCS retail
Artikel-Nr.:
     832-415748
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-W321-PL12BL-A
EAN/GTIN:
     4713227527989
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Thermaltake Toughliquid 360 ARGB. Typ: All-in-One-Flüssigkeitskühler, Maximaler Luftstrom: 58,35 cfm, Maximum Luftdruck: 2,41 mmH2O. Produktfarbe: Schwarz

Sockelupdate Intel : LGA 2066/2011-3/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150 AMD : AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1
Weitere Informationen:
weight:
2.430 kg
height:
0.210 m
width:
0.145 m
depth:
0.455 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 89,31*
€ 93,15*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 89,32*
€ 93,16*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 89,92*
€ 93,77*
€ 3,50*
ab € 103,86*
€ 108,10*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 105,02*
€ 109,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.