Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower Light Stick 1 LED Standleuchte RGBIC,RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RealPower Light Stick 1 LED Standleuchte RGBIC,RC
RealPower Light Stick 1 LED Standleuchte RGBIC,RC
Artikel-Nr.:
     832-415856
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     415856
EAN/GTIN:
     4040895011152
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
RealPower Light Stick 1 LED Standleuchte RGBIC,RC
App gesteuerter LED Leuchtstab mit Standfuß und Fernbedienung Der RealPower Light Stick 1 bringt Farbe in dein Zimmer. Der LED Beleuchtungsstab inklusive Standfuß kann ganz einfach über App oder Fernbedienung gesteuert werden. Außerdem ist der Beleuchtungsstab dimmbar und kommt mit einem integrierten Musiksensor.

      Features
      • LED Beleuchtungsstab inkl. Standfuß
      • Steuerung über App oder Fernbedienung
      • Integrierter Musiksensor
      • Dimmbar
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.990 kg
height:
0.072 m
width:
0.092 m
depth:
0.574 m
Weitere Suchbegriffe: standlampe led, standlampe, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 21,45*
€ 30,69*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 28,12*
€ 39,69*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.