Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Active Care 3J NBD OS HW Supp NB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Active Care 3J NBD OS HW Supp NB
HP Active Care 3J NBD OS HW Supp NB
Artikel-Nr.:
     832-416031
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     U17YWE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
HP Active Care unterstützt die IT-Abteilung bei der Erzielung optimaler Betriebszeiten und schneller Lösungsunterstützung auf Geräten von HP. [1,2] Mit technischem Remote-Support, prädiktiver Analyse des Gerätestatus, Problembehebungsservices und Vor-Ort-Reaktion am nächsten Arbeitstag sorgt HP Active Care dafür, dass Mitarbeiter im Büro oder unterwegs stets einsatzbereit sind.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 86,72*
€ 102,97*
Frei Haus
ab € 88,95*
€ 105,68*
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 98,12*
€ 114,76*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 103,25*
€ 120,25*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.