Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICEBERG THERMAL IceSLEET G6 Stealth - AM4/AM5/Intel1700*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICEBERG THERMAL IceSLEET G6 Stealth - AM4/AM5/Intel1700*
ICEBERG THERMAL IceSLEET G6 Stealth - AM4/AM5/Intel1700*
Artikel-Nr.:
     832-416231
Hersteller:
     Iceberg THERMAL
Herst.-Nr.:
     ICESLEETG6-00A
EAN/GTIN:
     1230000071642
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel AM5
cpu lüfter sockel am5
„Wie sein Namensvetter bringt der G6 Stealth Leistung, Design und Geräuschlosigkeit in einen Kühler, der eine Klasse für sich ist.“

Mit unübertroffenem Kühlpotential bietet Ihnen der G6 Stealth das absolut Beste in Sachen PC-Kühlung. Mit einem Luftstrom von 85 CFM und einem statischen Druck von 2,2 mm H 2 O werden Sie keinen effektiveren Kühler auf dem Markt finden.
Weitere Informationen:
weight:
1.513 kg
height:
0.135 m
width:
0.160 m
depth:
0.185 m
Weitere Suchbegriffe: CPU-Kühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.