Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-416299 Herst.-Nr.: BN329 EAN/GTIN: 4260052189092 |
| |
|
| | |
| BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT, LEISER BETRIEB System Power 10 750W ist für den preisbewussten Anwender konzipiert, der nicht auf Zuverlässigkeit und leisen Betrieb verzichten möchte. Fortschrittliche Eigenschaften wie der temperaturgesteuerte Lüfter und ein bemerkenswert niedriger Stand-by-Verbrauch unterstreichen den Wert von System Power 10 750W als Einstiegs-Netzteil.
SEHR LEISER BETRIEB Durch den Einsatz eines Qualitätslüfters System Power 10 750W ist mit einem temperaturgesteuerten 120mm-Qualitätslüfter ausgestattet. Er bietet den für be quiet! bekannten und für den Einstiegspreis bemerkenswert leisen Betrieb
HOHE LEISTUNG FÜR PC-SYSTEME Bewährte Zuverlässigkeit für CPU und GPU Das System Power 10 750W bietet eine stabile Stromversorgung mit starker Spannungsregulierung für CPU und GPU. So wird selbst bei heftigen Cross-Loads ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet.
80 PLUS® BRONZE ZERTIFIZIERUNG Effizienter Betrieb Die 80 PLUS Bronze Zertifizierung des System Power 10 750W ist ein überzeugender Beweis für den effizienten und energiesparenden Betrieb dieses Netzteils.
STARKE 12V-RAIL Für den stabilen Betrieb einer PCIe-Grafikkarte System Power 10 750W bietet genug Leistung selbst für anspruchsvolle Grafikkarten. Sicherheitsfunktionen für umfassenden Schutz gegen Überstrom, Über- und Unterspannung sowie Kurzschluss, Überhitzung und Überlastung. Weitere Informationen: | | weight: | 2.397 kg | height: | 0.098 m | width: | 0.200 m | depth: | 0.270 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 57,49* | € 59,60* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 57,50* | € 59,61* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 57,63* | € 59,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 58,68* | € 60,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,87* | € 60,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|