Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Schreibtischgestell elektr. DualMotor sch. Max.100KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Schreibtischgestell elektr. DualMotor sch. Max.100KG
DIGITUS Schreibtischgestell elektr. DualMotor sch. Max.100KG
Artikel-Nr.:
     832-416509
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90434
EAN/GTIN:
     4016032481997
Suchbegriffe:
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
Tischgestell Arbeitstisch
Schreibtischfuß
Verwandeln Sie Ihren herkömmlichen Schreibtisch in einen ergonomischen Steh-/ Sitzarbeitsplatz

- MaximaleTraglast von bis zu 100 kg
- Flexibler Rahmen - Geiegnet für Tischplatten von 110-200 cm Breite und 60-100 cm Tiefe
- Bequeme und elektrische Höhenverstellung (ohne Tischplatte): 62-127 cm
- Touchscreen mit Speicherfunktion für 4 verschiedene Höheneinstellungen sowie Höhenanzeige
- Zwei Motoren zur schnellen und leisen (< 50 dB) Höheneinstellung - Hub-Geschwindigkeit 35 mm/Sek.
- Kollisions-Schutzfunktion (G-Sensor) mit 3 Sensitivitäts-Einstellungen - Erkennung von Hindernissen bei der Auf- & Abwärtsbewegung
- Auto-Stop System - Stoppt den Motor bei Widerstand und fährt das Gestell automatsich etwas zurück
- Kindersicherung / Display-Sperre
- Zwei integrierte Motoren zur reibungslosen Höheneinstellung bei hoher Traglast und sicherem Stand

Mit diesem höhenverstellbaren Tischgestell können Sie Ihren Schreibtisch ganz einfach in einen ergonomischen Steh- und Sitzarbeitsplatz verwandeln. Sparen Sie sich viel Zeit und Geld, einen höhenverstellbaren Schreibtisch zu finden und setzen Sie stattdessen auf das elektrisch höhenverstellbare Tischgestell von DIGITUS®. Dieses Set ist passend für alle Tischplatten zwischen 110 und 200 cm in der Breite und 60 bis 100 cm in der Tiefe. Über das Touch-Display können Sie bis zu 4 verschiedene Höhen programmieren und speichern. Das Gestell erlaubt einen Höheneinstellung von 62-127 cm. Die Hubgeschwindigkeit liegt bei 35mm/Sek. Durch die Anti-Kollisions-Funktion stoppt der Tisch automatisch beim Auftreffen auf Hindernisse während des Auf- und Abfahrens. Die Anti-Kollisions-Funktion kann in 3 verschiedenen Empfindlichkeitsstufen eingestellt werden. Das Gestell kann eine maximale Traglast von 100 kg heben und ist mit einer Displaysperre/Kindersicherung für das Bedienfeld ausgestattet. Fördern Sie Ihre Gesundheit und beugen Sie Haltungsschäden sowie Einschränkungen des Bewegungsapparates vor.
Weitere Informationen:
weight:
32.000 kg
height:
0.215 m
width:
0.250 m
depth:
0.950 m
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
pro Stück
€ 2,90*
ab € 241,53*
€ 292,42*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 241,84*
€ 292,43*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 243,54*
€ 293,17*
pro Stück
Frei Haus
ab € 248,40*
€ 300,47*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 250,57*
€ 301,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,52*
€ 358,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,31*
€ 354,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,18*
€ 329,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,08*
€ 327,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,57*
€ 298,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.