Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 331X Schwarz LaserJet Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     832-416658
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W1331X
EAN/GTIN:
     0193905925926
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Weitere Informationen:
weight:
1.521 kg
height:
0.160 m
width:
0.255 m
depth:
0.350 m

Kompatible Geräte:
HP:
Laser 408 dn; Laser MFP 432 fdn
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 4,79*
ab € 122,24*
€ 151,83*
1 Tag
40
€ 7,50*
ab € 123,30*
€ 153,25*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 127,50*
€ 157,97*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 131,27*
€ 161,37*
€ 1,95*
ab € 133,92*
€ 165,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.