Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Kabel QSFP+ to 4XSFP+ 40G DAC 3.0m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Kabel QSFP+ to 4XSFP+ 40G DAC 3.0m schwarz
DIGITUS Kabel QSFP+ to 4XSFP+ 40G DAC 3.0m schwarz
Artikel-Nr.:
     832-416871
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-81323
EAN/GTIN:
     4016032484998
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
LWL Breakoutkabel
Bis zu 10. 3125Gbps Datenrate pro Kanal, Bis zu 5m Übertragung, Betriebstemperatur: 0℃~70℃, Einzelne +3.3V Spannungsversorgung

- Bis zu 10. 3125 Gbps Datenrate pro Kanal
- Betriebstemperatur: 0℃~70℃
- Einzelne +3,3-V-Stromversorgung
- 40 G-Ethernet
- Konform mit SFF- 8436,
- SFF-8431, SFF-8432,SFF-8472
- Unterstützt 40 G bis 4x 10 G Ethernet Interoperabilität
- Kabellänge: 3m

Die DN- 81321 Breakout DAC-Kabel QSFP+ zu 4x SFP+ sind für den Einsatz in Rechenzentren optimiert. Sie erfüllen die steigende Nachfrage nach höherer Kanaldichte mit hoher Signalintegrität in High Performance Computing, Core Switches und NAS Systemen.
Weitere Informationen:
weight:
0.457 kg
height:
0.001 m
width:
0.025 m
depth:
0.026 m
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 49,88*
€ 52,00*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 49,86*
€ 52,01*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 50,48*
€ 52,62*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 52,79*
€ 54,95*
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,47*
€ 55,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.