Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-417035 Herst.-Nr.: BU800CL EAN/GTIN: 4977766813983 |
| |
|
| | |
| Mit der BU-330CL Transfereinheit müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die Original Transfereinheit wurde für Ihren Drucker entwickelt und trägt dazu bei, dass Sie stets zuverlässig hervorragende Druckergebnisse erhalten. Die Original Brother Transfereinheit sorgt dafür, dass der Toner in Ihrem Laserdrucker ordnungsgemäß übertragen wird, sodass Text und Bilder korrekt und gestochen scharf auf Ihrem gedruckten Dokument wiedergegeben werden. Dank einer Lebensdauer von bis zu 130.000 Seiten erhalten Sie somit durchgängig qualitativ hochwertige Ausdrucke. Mit der Entscheidung für eine Original BU-330CL Transfereinheit stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist. Weitere Informationen: | | weight: | 0.900 kg | height: | 0.395 m | width: | 0.370 m | depth: | 0.130 m |
Kompatible Geräte: | | Brother: | HL-L 9400 Series; HL-L 9430 CDN; HL-L 9470 CDN; HL-L 9470 CDNT; HL-L 9470 CDNTT; HL-L 9470 Series; MFC -EX 670; MFC-L 9600 Series; MFC-L 9630 CDN; MFC-L 9635 CDN; MFC-L 9670 CDN; MFC-L 9670 CDNT; MFC-L 9670 CDNTT; MFC-L 9670 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, Transfereinheit, transfereinheit brother, bildtrommel, Druckerzubehör |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 43,02* | € 56,04* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 43,75* | € 57,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 44,54* | € 57,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,05* | € 58,37* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 45,37* | € 58,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|