Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Trommel APTBDR3300E wie Brother DR-3300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-102097700
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTBDR3300E
EAN/GTIN:
     4250164833228
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Die Verpackung verzichtet komplett auf Plastik, ist FSC zertifiziert und besteht aus recyceltem Kraftpapier und geschredderter Pappe als Transport Schutz. Gemeinsam Ressourcen schonen. Gemeinsam Wiederverwendung fördern. Gemeinsam Zukunft erhalten. Leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung mit dem Einsatz von AgfaPhoto Trommeleinheiten. Die wiederaufbereiteten AgfaPhoto Trommeleinheiten werden aus verwendeten Originalteilen und neuen Schlüsselkomponenten in Europa hergestellt. Wiederaufbereitete Trommeleinheiten auf Basis höchster Qualitäts- und Umweltstandards.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trommel
Verwendung für Druckertyp:
Brother DCP-8110DN, -8250DN, HL-5440D, -5450DN, -5450DNT, -5470DW, -6180DW, -6180DWT, MFC-8510DN, -8520DN, -8950DW, -8950DWT
Kompatibel mit:
Brother DR-3300
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 30.000 Seiten
Verwendung mit Tonerfarbe:
schwarz
Originalzubehör:
Nein
Chip vorhanden:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,40*
€ 25,58*
3 Tage
3
€ 10,00*
ab € 19,92*
€ 27,44*
€ 3,50*
ab € 37,28*
€ 50,69*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGFA Photo
APTBTN3380E
ab € 20,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.