Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Legend 710 - SSD - 256GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - integrierter Kühlkörper (ALEG-710-256GCS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSD 256GB ADATA M.2 PCI-E NVMe Legend 710 retail
SSD 256GB ADATA M.2 PCI-E NVMe Legend 710 retail
Artikel-Nr.:
     2753I-8058775
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ALEG-710-256GCS
EAN/GTIN:
     4711085939463
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  ADATA Legend 710 - SSD - 256 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - integrierter Kühlkörper
Gruppe  Festplatten
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  ALEG-710-256GCS
Modell  Legend 710
EAN/UPC  4711085939463

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA Legend 710 - SSD - 256 GB - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  256 GB
Integrierter Kühlkörper  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale  3D NAND Technology, Low-Density Parity Check, Unterstützung von HMB (Host Memory Buffer), NVM Express (NVMe) 1.4, Realtek RTS5766DL controller
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22 mm x 80 mm x 3.13 mm
Gewicht  9 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  256 GB
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
Integrierter Kühlkörper  Ja
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale  3D NAND Technology, Low-Density Parity Check, Unterstützung von HMB (Host Memory Buffer), NVM Express (NVMe) 1.4, Realtek RTS5766DL controller
Breite  22 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  3.13 mm
Gewicht  9 g
  
Leistung  
SSD-Leistung  65 TB
Interner Datendurchsatz  2100 MBps (lesen)/ 1000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  90000 IOPS
4 KB Random Write  130000 IOPS
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  1,500,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld  M.2 2280
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Software inbegriffen  SSD Toolbox
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  BSMI, FCC, RoHS, WEEE, KC, EAC, RCM, Morocco, UKCA
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  1500 g @ 0,5 ms

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
Solid State Drive - intern
Kapazität:
256 GB
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-Bit-AES
Integrierter Kühlkörper:
Ja
Formfaktor:
M.2 2280
Schnittstelle:
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
3.13 mm
SSD-Leistung:
65 TB
Interner Datendurchsatz:
2100 MBps (lesen)/ 1000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
90000 IOPS
4 KB Random Write:
130000 IOPS
MTBF:
1,500,000 Stunden
Schnittstellen:
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld:
M.2 2280
Software inbegriffen:
SSD Toolbox
Kennzeichnung:
BSMI, FCC, RoHS, WEEE, KC, EAC, RCM, Morocco, UKCA
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
1500 g @ 0,5 ms
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internes ssd, adata, 2280, nvme, legend, pcie, aleg710256gcs, aleg, 256gcs, intern, 256bitaes, integrierter, kühlkörper, khlkrper, 256gb, retail, express, nand, gen3x4, r:2400/, w:1800mb/s, gen3, 2400, 1800, r2400, w1800mbs, 1800mb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.