Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-418046 Herst.-Nr.: A-CM-COMBO6-01 EAN/GTIN: 8716309121453 |
| |
|
| | |
| USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) Anschlüss HDMI-Anschluss mit Unterstützung für UHD 4K @30 Hz VGA Full HD Video-Anschluss Audio-Stereo 3,5 mm Ausgang 60 W USB Typ-C Power Delivery 3.0 Anschluss SD- und MicroSD-Kartenleser/-schreiber Langlebiges Metallgehäuse im Premium-Stil Weitere Informationen: | | weight: | 0.104 kg | height: | 0.110 m | width: | 0.200 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, USB Hub, USB Card Reader, USB Speicherkartenleser, Adapter VGA, VGA Adapter, speicherkartenleser usb, docking station, HUBs |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 22,19* | € 30,31* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 22,19* | € 30,48* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 24,09* | € 32,94* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 27,52* | € 37,27* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,13* | € 39,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|