Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts WAH 24"-55" 1TFT schw. Max.25K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts WAH 24"-55" 1TFT schw. Max.25K
Neomounts WAH 24"-55" 1TFT schw. Max.25K
Artikel-Nr.:
     832-418057
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     WL35-350BL12
EAN/GTIN:
     8717371449636
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts WL35-350BL12 ist eine neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme bis zu 55" mit einer maximalen Tragkraft von 25 kg. Die vielseitige Neigungstechnologie (12°) ermöglicht es Ihnen, den optimalen Betrachtungswinkel einzustellen.

Die WL30-350BL12 hat eine Tiefe von 4,6 cm und ist für Bildschirme geeignet, die dem VESA-Lochbild 50x50 bis 200x200 mm entsprechen. Die vertikalen Elemente der Halterung können mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) gesichert werden.

In der Verpackung ist eine praktische Schraubentasche enthalten, die eine schnelle und einfache Montage ermöglicht.
Weitere Informationen:
weight:
0.955 kg
height:
0.050 m
width:
0.600 m
depth:
0.360 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,50*
ab € 14,75*
€ 20,11*
€ 4,50*
ab € 14,75*
€ 20,13*
€ 4,00*
ab € 15,80*
€ 22,01*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,99*
€ 23,02*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 17,51*
€ 23,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
WL35-750BL14
ab € 47,85*
Ähnlich
Neomounts
WL35-750BL16
ab € 54,04*
Ähnlich
Neomounts
WL35-750BL18
ab € 59,71*
Ähnlich
Neomounts
WL35S-950BL19
ab € 133,85*
Ähnlich
Neomounts
WL35S-910BL16
ab € 117,21*
Ähnlich
Neomounts
WL35-350BL14
ab € 21,51*
Ähnlich
Neomounts
WL35-550BL12
ab € 15,86*
Ähnlich
Neomounts
WL35-550BL14
ab € 22,89*
Ähnlich
Neomounts
WL35-550BL16
ab € 29,65*
Ähnlich
Neomounts
WL35-550BL18
ab € 46,02*
Ähnlich
Neomounts
WL35S-850BL12
ab € 32,90*
Ähnlich
Neomounts
WL35S-850BL14
ab € 41,51*
Ähnlich
Neomounts
WL35S-850BL16
ab € 50,18*
Ähnlich
Neomounts
WL35S-850BL18
ab € 65,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.