Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Apple Mac Pro & Pro Display Lock Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kensington Apple Mac Pro & Pro Display Lock Kit
Kensington Apple Mac Pro & Pro Display Lock Kit
Artikel-Nr.:
     832-418083
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K63150WW
EAN/GTIN:
     0085896631507
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
kabelschloss
Jetzt gibt es eine elegante Sicherungslösung für Ihren Mac Pro und Ihr Pro Display XDR. Das Locking Kit passt perfekt zur Ästhetik des Apple Designs und lässt sich einfach installieren, ohne erforderliche Werkzeuge oder Hardwaremodifikationen. Diese geniale Lösung nutzt die Gittermuster am Gehäuse als Befestigungspunkt. Ein 2,4 m langes Karbonstahlkabel und Schloss sind im Lieferumfang enthalten.

Eine elegante Sicherungslösung, perfekt abgestimmt auf Mac Pro und Pro Display XDR.
Einfache Installation - keine Werkzeuge oder Hardwaremodifikationen erforderlich
Die Schlossmodule können zusammen oder einzeln verwendet werden, um einen flexibleren Einsatz zu ermöglichen.
Das 2,4 m lange Karbonstahlkabel mit Kunststoffmantel bietet Schnitt- und Diebstahlschutz.
Kensington-Schlösser werden getestet und geprüft. Jedes Schloss wird in Präzisionsarbeit gefertigt, sodass es die strengen Branchenstandards in Bezug auf Stärke, Dauerbeanspruchung und mechanische Belastung erfüllt und sogar übersteigt.
Register & Retrieve™ ist der Online-Ersatzschlüsselservice von Kensington für einen schnellen, sicheren und kostenlosen Schlüsselaustausch.
Dank der Garantie von fünf Jahren können Sie sicher sein, dass Kensington Sie in jedem Fall schützt.
Weitere Informationen:
weight:
0.605 kg
height:
0.038 m
width:
0.174 m
depth:
0.173 m
Weitere Suchbegriffe: Security
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 121,80*
€ 152,05*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 125,80*
€ 156,81*
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,10*
€ 158,59*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,80*
€ 159,31*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 130,34*
€ 161,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.