Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB 19" 1HE Fachboden,T=250 mm,max. 10 kg, RAL7035, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB 19" 1HE Fachboden,T=250 mm,max. 10 kg, RAL7035, grau
EFB 19" 1HE Fachboden,T=250 mm,max. 10 kg, RAL7035, grau
Artikel-Nr.:
     832-418129
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     691650GR.1B
EAN/GTIN:
     4049759240912
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Weitere Informationen:
weight:
1.624 kg
height:
0.062 m
width:
0.290 m
depth:
0.540 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 15,55*
€ 6,90*
ab € 12,17*
€ 16,74*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 12,29*
€ 16,89*
4 Tage
97
€ 9,90*
ab € 12,57*
€ 17,25*
€ 4,90*
ab € 12,60*
€ 17,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.