Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-418170 Herst.-Nr.: DB-340305-010-S EAN/GTIN: 4016032484202 |
| |
|
| | |
| Umgehen Sie Adapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt
- Ermöglicht ein ultimatives 8K Erlebnis mit Ultra-HD Auflösungen bis zu 7680 × 4320 Pixel und High-Speed Geschwindigkeit bei einer Bildwiederholrate von 60 Hertz - Verbindet PC/Computer, Laptop, Notebook oder Grafikkarte für Gaming mit HDMI-fähigen Geräten wie Fernseher, Bildschirm, Monitor, Projektor/Beamer, Display - Das digitale Verschlüsselungssystem HDCP schützt die Übertragung von Audio- und Videodateien vor Fremdeinflüssen - Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 1080p - Die vergoldeten Kontakte Unterstützen eine sichere Signalübertragung mit geringen Übergangswiderständen - Mit dem Aluminiumgehäuse und dem robusten Mantel bietet das Kabel höchste Qualität und Schutz.
Das 8K DisplayPort Adapterkabel ermöglicht den direkten Anschluss von PC oder Laptop mit einem DP-Ausgang an einem HDMI-Gerät, wie zum Beispiel Fernseher oder Monitor. Das Adapterkabel gehört zum Must-Have-Zubehör. Mit diesem Adapterkabel wird Ihre nächste Gaming- Session oder Home-Cinema Erlebnisse gestochen scharf dargestellt. Bei Verwendung mit Mac-Geräten unterstützt das Kabel den Spiegelungs- oder Erweiterungsmodus und bei Verwendung mit Windows-Geräten den Duplizier- oder Erweiterungsmodus. Für dieses Adapterkabel ist keine externe Stromversorgung notwendig. Weitere Informationen: | | weight: | 0.066 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.080 m | depth: | 0.240 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 22,20* | € 29,21* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 22,12* | € 29,21* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 22,05* | € 29,24* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 24,45* | € 32,18* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 24,87* | € 32,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|