| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-418418 Herst.-Nr.: 767124 EAN/GTIN: 4015867226025 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Equip Patch Panel ist ein 19" 1HE Netzverteiler, der das Kabelmanagementsystem für bessere Routing- und Zugentlastungsanforderungen integriert, die sowohl für LSA- als auch für 110-Standards geeignet sind. Mit 24 Ports wird empfohlen dieses Patch-Panel zusammen mit den Equip Keystone Jacks und Zubehör zu nutzen, um eine hervorragende Leistung zu erzielen. Darüber hinaus ist jeder Port mit der Port-Nummer für die Erkennung markiert.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.731 kg | height: | 0.115 m | width: | 0.055 m | depth: | 0.510 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |