Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts WAH 55"-110" 1TFT neigbar schwarz Max.160KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts WAH 55"-110" 1TFT neigbar schwarz Max.160KG
Neomounts WAH 55"-110" 1TFT neigbar schwarz Max.160KG
Artikel-Nr.:
     832-418531
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     WL35S-950BL19
EAN/GTIN:
     8717371449568
Suchbegriffe:
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Schwergutkarton
Schwerlast-Karton
Die Neomounts WL35S-950BL19 ist eine neigbare hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme bis zu 110" mit einer maximalen Tragkraft von 160 kg. Die vielseitige Neigungstechnologie mit 3 arretierbaren Neigungsvoreinstellungen (4°, 8° und 12°) ermöglicht es Ihnen, den optimalen Betrachtungswinkel einzustellen. Es ist möglich das Display in Hoch- und Querformat zu installieren. Sie verfügt über individuell höhenverstellbare Halterungen sowie eine Niveauregulierung für die perfekte Installation.

Der WL35S-950BL19 hat eine Tiefe von 8,8 cm und eignet sich dank der mitgelieferten vertikalen Erweiterungshalterungen für Bildschirme, die dem VESA-Lochmuster 100x100 bis 1500x900 mm entsprechen. Dank des einzigartigen ausziehbaren Designs kann die Halterung an eine breite Palette von Bildschirmgrößen angepasst werden; von 55" bis 110". Es ist möglich, die Halterung mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) zu sichern.

Die Halterung verfügt über ein raffiniertes magnetisches pull & release System, mit dem Sie den Fernseher im Handumdrehen anbringen und sicher und stabil befestigen können. Anschließend können die pull & release Bänder einfach hinter dem Bildschirm versteckt werden, indem der Magnet an die Halterung geklickt wird. Im Lieferumfang der Wandhalterung ist eine separate Wasserwaage enthalten, um eine einfache Installation der Halterung zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
weight:
10.000 kg
height:
0.090 m
width:
0.220 m
depth:
0.910 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,50*
ab € 133,85*
€ 164,46*
€ 4,50*
ab € 134,30*
€ 164,88*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,22*
€ 172,87*
Frei Haus
ab € 141,35*
€ 174,14*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 150,70*
€ 184,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,12*
€ 219,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,03*
€ 208,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,47*
€ 188,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
WL35S-910BL16
ab € 117,21*
Ähnlich
Neomounts
WL35S-850BL12
ab € 32,90*
Ähnlich
Neomounts
WL35S-850BL14
ab € 41,51*
Ähnlich
Neomounts
WL35S-850BL16
ab € 50,18*
Ähnlich
Neomounts
WL35S-850BL18
ab € 65,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.