Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts SLH 40"-70" 1TFT volle schwarz Max.45KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts SLH 40"-70" 1TFT volle schwarz Max.45KG
Neomounts SLH 40"-70" 1TFT volle schwarz Max.45KG
Artikel-Nr.:
     832-418719
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     WL40S-910BL16
EAN/GTIN:
     8717371449544
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts WL40S-910BL16 ist eine vollbewegliche Säulenhalterung für Bildschirme bis zu 70" mit einer maximalen Tragfähigkeit von 45 kg. Die vielseitige Neigungs- (14°) und Schwenktechnologie (90°) ermöglicht es Ihnen, den optimalen Blickwinkel einzustellen. Die Halterung ist für zylindrische, quadratische und rechteckige Säulen von Ø25-100 cm geeignet. Für eine perfekte Installation ist eine Niveauregulierung möglich.

Die WL40S-910BL16 hat eine Tiefe von 8,2-59 cm und ist für Bildschirme mit VESA-Lochmuster 200x100 bis 600x400 mm geeignet. Die Säulenhalterung hat einen Gurt von 350 cm.

Die Säulenhalterung ist mit einer Kabelführung aus Metall ausgestattet, so dass alle losen Kabel an der Halterung befestigt werden können. Der mitgelieferte Spanngurt und die Magnetwasserwaage sorgen für eine einfache Installation.
Weitere Informationen:
weight:
11.235 kg
height:
0.100 m
width:
0.390 m
depth:
0.770 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 142,16*
€ 176,46*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 145,98*
€ 181,65*
Frei Haus
ab € 148,76*
€ 183,88*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,61*
€ 183,89*
€ 3,50*
ab € 151,42*
€ 187,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,65*
€ 216,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,59*
€ 183,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
WL40S-950BL18
ab € 192,53*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-840BL12
ab € 45,33*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-840BL14
ab € 51,53*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-850BL12
ab € 58,84*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-850BL14
ab € 76,19*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-850BL16
ab € 86,40*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-850BL18
ab € 134,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.