Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Toner APTHP403AE ersetzt HP CB403A 642A MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto Toner APTHP403AE ersetzt HP CB403A 642A MA
AgfaPhoto Toner APTHP403AE ersetzt HP CB403A 642A MA
Artikel-Nr.:
     832-419240
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTHP403AE
EAN/GTIN:
     4250164823663
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
- kostensparend - Hohe Qualitätskontrolle garantiert beste Druck-Resultate - Photorealistische Ausrucke - Hohe optische Dichte - Druckt bis zu 7'500 Seiten
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.