Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Toner APTHP9730AE ersetzt HP C9730A 645A BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto Toner APTHP9730AE ersetzt HP C9730A 645A BK
AgfaPhoto Toner APTHP9730AE ersetzt HP C9730A 645A BK
Artikel-Nr.:
     832-419303
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTHP9730AE
EAN/GTIN:
     4250164821713
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
- kostensparend - Hohe Qualitätskontrolle garantiert beste Druck-Resultate - Photorealistische Ausrucke - Druckt tiefschwarze Flächen - Druckt bis zu 13'000 Seiten
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.