Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Mouse Lift right f.business Ergonomic bla


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Wireless Mouse Lift right f.business Ergonomic bla
Logitech Wireless Mouse Lift right f.business Ergonomic bla
Artikel-Nr.:
     832-419623
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-006494
EAN/GTIN:
     5099206099838
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Wenn die Arbeit anspruchsvoll ist, bringt Sie Lift in Schwung.

Lift for Business ist für Komfort den ganzen Tag ausgelegt.

WISSENSCHAFTLICH ENTWICKELTES ERGONOMISCHES DESIGN
ERGONOMIE BEDEUTET ÖKONOMIE

EIN WISSENSCHAFTLICHER ANSATZ
Die Ergonomie als zugrunde liegende Wissenschaft ist integraler Bestandteil der Verfahren unserer Designer und Ingenieure bei der Entwicklung neuer Mäuse. Die Mäuse der Ergo Serie ermöglichen eine natürlichere Körperhaltung, bieten hervorragende ergonomische Vorteile, reduzieren Bewegung oder Muskelanspannung und zeichnen sich durch eine anpsrechende Formgebung aus.

NATÜRLICHERE KÖRPERHALTUNG
Ergo Produkte wie Lift for Business bringen Finger und Hände in eine natürlichere Position und tragen zu einer entspannteren Haltung für den Oberkörper bei. Dies führt zu einer quantifizierbaren Verringerung der Muskelaktivität, wodurch Sie produktiver und mit weniger Belastung und Ermüdung der Unterarmmuskulatur arbeiten können.

MEHR KOMFORT
Die Verringerung von Muskelanspannung und -ermüdung bei gleichzeitiger wirksamer Stütze der Hand sorgt für mehr Komfort, insbesondere bei längerer Arbeit. Ergonomisch gestaltete Produkte helfen den Menschen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

ERGONOMIE BRINGT WIRTSCHAFTLICHE VORTEILE
Ergonomische Geräte sorgen für mehr Komfort bei der Arbeit und dadurch mehr Effizienz und Qualität bei weniger Ausfallzeiten. Das bedeutet zufriedenere Mitarbeiter und weniger Abwesenheit. Kurzum: Ergonomie ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Unsere Ergo Serie kann dazu beitragen, Ihr Unternehmen zu einem gesünderen Arbeitsplatz zu machen.

BEDIENKOMFORT

PLATZIERT DIE HÄNDE IM OPTIMALEN 57°-WINKEL
Ergonomiespezialisten wissen, dass 57° der perfekte Winkel für die Hände ist. Wenn Sie die Hand höher legen und dort platzieren, verbessern sich Komfort und Effizienz. Und damit verbessern sich auch die Erfahrung und das Wohlbefinden der Mitarbeiter.

FÜR ALLE

PASST IN ALLE HÄNDE
Lift for Business wird von Ergonomiespezialisten empfohlen und hat die richtige Größe für jede Hand – sowohl für die linke als auch für die rechte Hand. Dies verbessert die Haltung und reduziert die Ermüdung der Unterarmmuskulatur.

EFFIZIENT

ERGONOMIE IST EIN WIRTSCHAFTSFAKTOR
Ergonomische Geräte helfen den Mitarbeitern, effizienter, komfortabler und mit weniger Ausfallzeiten zu arbeiten. Sie verbessern die Konzentration und reduzieren dieErmüdung der Unterarmmuskulatur.

EFFIZIENT

ERGONOMIE IST EIN WIRTSCHAFTSFAKTOR
Ergonomische Geräte helfen den Mitarbeitern, effizienter, komfortabler und mit weniger Ausfallzeiten zu arbeiten. Sie verbessern die Konzentration und reduzieren dieErmüdung der Unterarmmuskulatur.

SCHNELLES SMARTWHEEL
Mit den Scrollmodi für Geschwindigkeit und Präzision des Lift for Business SmartWheel können Sie schnell durch Hunderte von Seiten scrollen oder zeilenweise präzise scrollen. Wechseln Sie den Modus ganz einfach mit nur einer Berührung des SmartWheel.

ZWEI MÖGLICHKEITEN ZUM VERBINDUNGSAUFBAU
Kompatibel mit jeder wichtigen Plattform. Zwei Verbindungsoptionen, Bluetooth® und Logi Bolt, ermöglichen hochleistungsfähige, sichere Verbindungen. Kompatibel mit praktisch jedem Betriebssystem und jeder Plattform: problemlos als Standard bereitzustellen.

AUS RECYCELTEM KUNSTSTOFF
Die Kunststoffteile in Lift for Business enthalten recycelten Kunststoff (70 % bei der Variante Grafit und 54 % bei Grauweiß), dem somit ein zweites Leben geschenkt wird. Dies trägt auch zur Senkung unserer O2-Bilanz bei.

VON BENUTZER GETESTET, ERGO-ZERTIFIZIERT
Lift for Business wurde von führenden Ergonomiespezialisten entworfen, entwickelt, getestet und empfohlen. Sie verbessert die Körperhaltung und reduziert die Muskelaktivität und den Druck auf das Handgelenk. Die natürliche Silhouette von Lift passt sich wie ein Handschuh an Ihre Handfläche an – mit einer geschwungenen Form, die die Hand im optimalen Winkel von 57° platziert.

SPEZIELL ENTWICKELT FÜR SKALIERBARKEIT
Weltweit erhältlich und in über 100 Ländern zertifiziert, 2 Jahre eingeschränkte Hardwaregarantie. Support verfügbar für IT-Mitarbeiter und professionelle Anwender über unsere Pro Support Plattform.

Logi Options+
IT-Administratoren können Firmware-Updates (DFU) für Logi Bolt Geräte sowie Logi Options+ aus der Ferne im Massenverfahren bereitstellen und verwalten. Dazu gehört das zentrale Definieren von Softwareeinstellungen und die Übertragung auf Windows- und macOS-Systeme. Darüber hinaus verfügt Logi Options+ über vier anpassbare Tasten für erhöhte Produktivität.
Weitere Informationen:
weight:
0.199 kg
height:
0.075 m
width:
0.085 m
depth:
0.120 m
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 48,82*
€ 61,39*
€ 8,50*
ab € 48,63*
€ 61,63*
3 Tage
39
€ 4,50*
ab € 49,73*
€ 62,63*
€ 4,00*
ab € 51,53*
€ 65,27*
€ 4,70*
ab € 53,55*
€ 67,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.