Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus WAK ROG RYUO III 240 ARGB White Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asus WAK ROG RYUO III 240 ARGB White Edition
Asus WAK ROG RYUO III 240 ARGB White Edition
Artikel-Nr.:
     832-419629
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90RC00J2-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4711081943099
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel AM4
Mit der ROG Ryuo III 240 ARGB White Edition zähmst du die Abwärme deines High-Performance-Rigs mit Bravour. Sein hochwertiges Gehäuse umrahmt ein AniMe Matrix-Display, das du individuell anpassen kannst, um deine Zugehörigkeit zum Ausdruck zu bringen. Im Inneren befindet sich eine Asetek-Pumpe der 8. Generation, die das Kühlmittel durch einen Kühler mit höherer Kapazität pumpt, der mit 120-mm-ROG-ARGB-Lüftern ausgestattet ist, um den neuesten CPUs eine erstklassige Kühlung zu bieten.

PERFORMANCE
Verbessertes Pumpendesign
Die Asetek-Pumpe der 8. Generation ist mit einem 3-Phasen-Motor ausgestattet, der für einen höheren Durchfluss und einen leiseren Betrieb sorgt, und sitzt auf einer größeren Kühlplatte, die ideal für die neuesten Intel- und AMD-Prozessoren ausgelegt ist.

Die Asetek-Pumpe der 8. Generation verfügt über einen 3-Phasen-Motor, der eine geringere Impedanz und eine präzisere Steuerung des Laufrads ermöglicht.

FLAGSHIP AESTHETICS

Vakuumbeschichtete Scheibe
Reduziert Reflektionen und verbessert die Sichtbarkeit der darunter liegenden LEDs.

Gerändelter Aluminiumdeckel
Ergänzt das Matrixmuster des Bildschirms und macht das gesamte Design stimmig.

Einfassung mit Diamantschliff
Präzise gefräst, um die Ästhetik zu verbessern.

ROG AF 12S ARGB LÜFTER
Ein ausgewogenes Verhältnis von statischem Druck, hohem Luftdurchsatz und geringem Geräuschpegel sorgt für eine optimale Kühlleistung bei allen Arten von Workloads. Und mit der ARGB-Beleuchtung kannst du deine eigene Optik kreieren, die einzigartig ist.

RADIATOR
Die Kühlflüssigkeit wird zu einem großvolumigen Radiator geleitet, der pro 100 Watt Last eine um 2 Grad Celsius niedrigere Temperatur liefert als das Design der letzten Generation.

ANIME MATRIX™ LED-ANZEIGE
ROG-Exklusiv Animation
Zehn exklusive ROG-Animationen stehen dir zur Verfügung, die du auf dem Matrix-Bildschirm abspielen kannst. Wähle deinen Favoriten und passe die Sequenz an oder benutze den Pixel-Editor, um deine eigene zu erstellen!​

Systemüberwachung
Installiere Armory Crate und zeige deine Systemtemperaturen, Spannungen und Lüftergeschwindigkeiten vom schlagenden Herzen deines Rigs an.

Aura Sync
Du kannst die Farben und Effekte, die auf den ARGB-Lüftern und dem AniMe Matrix-Bildschirm angezeigt werden, individuell anpassen und dann mit einer Vielzahl von Aura-kompatiblen Systemkomponenten synchronisieren, um ein einheitliches Thema für dein gesamtes System zu schaffen.

Pixel Editor
Erstelle deine eigenen Bilder und Texte mit dem Armory Crate Pixel Editor und lade sie dann hoch, um deinem Rig eine ganz persönliche Note zu geben.

UMFASSENDE KOMPATIBILITÄT​
Die ROG Ryuo III-Serie ist mit einer breiten Palette von Intel®- und AMD-Mainboard-Plattformen kompatibel und bietet dir die Flexibilität, sie mit dem Prozessor deiner Wahl zu kombinieren.
Weitere Informationen:
weight:
2.360 kg
height:
0.135 m
width:
0.240 m
depth:
0.307 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 168,99*
€ 197,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 169,90*
€ 197,17*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 186,38*
€ 208,44*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 194,96*
€ 218,36*
1 Tag
2
€ 2,00*
ab € 199,32*
€ 221,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,36*
€ 259,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,95*
€ 256,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,44*
€ 252,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,07*
€ 247,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,96*
€ 232,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.