Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Dual Type-A SuperSpeed USB 10Gbps Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Dual Type-A SuperSpeed USB 10Gbps Port
HP Dual Type-A SuperSpeed USB 10Gbps Port
Artikel-Nr.:
     832-419925
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4M9Z0AA
EAN/GTIN:
     0196068961350
Suchbegriffe:
Notebookzubehör
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,53*
€ 27,76*
Frei Haus
ab € 21,11*
€ 28,54*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 25,62*
€ 34,65*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.