Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cololight PLUS Starter Kit retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cololight PLUS Starter Kit retail
Cololight PLUS Starter Kit retail
Artikel-Nr.:
     832-420023
Hersteller:
     Cololight
Herst.-Nr.:
     CL168
EAN/GTIN:
     4250551406615
Suchbegriffe:
SmartHome Set
SmartHome Starterset
smarthome set
Einfache Steuerung Cololight lässt sich ganz einfach in bestehende WLAN-Netzwerke integrieren und kann dann auch mit dem Smartphone über unsere Cololight App oder per Sprachsteuerung durch Siri, Amazon Alexa oder Google Home bedient werden. Baustein-Prinzip Durch das innovative Stecksystem im Baustein-Prinzip bist du völlig frei in der Gestaltung der kleinen Lichtbausteine. Egal ob freistehende Figuren, Zeichen oder einfach eine große Fläche an der Wand mit mehr als 100 Modulen – du hast es selbst in der Hand und kannst die Module jederzeit wieder unterschiedlich zusammenstecken. Partymodus Damit dein Cololight aber auch auf jeder Party zum absoluten Hit wird besitzt es einen Partymodus und wandelt Musik in aufregende Lichteffekte um. 16 Millionen Farben und Effekte Ruhige einfache Farbtöne, spannende Farbwechsel, aufregende Spezialeffekte oder ganze Farb-Motive wie ein Weihnachtsbaum, ein Superheld oder eine Sanduhr – mit der App-Steuerung hast du unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten und viele vorgefertigte Standard-Effekte. Alles unter Kontrolle "Siri, schalte mein Cololight ein." "Alexa, stelle Cololight auf Regenbogen." "Okay Google, dimme Cololight auf 10%" Oder natürlich die Steuerung per iOS- oder Android-App. Absolutes Highlight Egal ob zum Zocken im Gaming-Zimmer, Relaxen im Wohnzimmer, Einschlafen im Schlafzimmer oder für die Party im Partykeller – mit dem Cololight PLUS zauberst du ganz einfach und schnell per Sprachbefehl die passende Lichtatmosphäre.
Weitere Informationen:
weight:
0.480 kg
height:
0.050 m
width:
0.205 m
depth:
0.210 m
Weitere Suchbegriffe: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.