Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Diskret IP DS-2CD6425G1-10(3.7mm)8m 2MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hikvision Diskret IP DS-2CD6425G1-10(3.7mm)8m 2MP
Hikvision Diskret IP DS-2CD6425G1-10(3.7mm)8m 2MP
Artikel-Nr.:
     832-420164
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD6425G1-10(3.7MM)8M
EAN/GTIN:
     6931847148980
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die Special Serie von Hikvision wurde für besondere Anforderungen und Szenarien, wie z. B. in Banken und Geschäften, entwickelt und bietet mehr als Standard-Netzwerkkameras.
Weitere Informationen:
weight:
0.679 kg
height:
0.130 m
width:
0.165 m
depth:
0.255 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,36*
€ 148,74*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 311,75*
€ 370,44*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,44*
€ 440,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,96*
€ 439,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,15*
€ 420,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,58*
€ 400,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,75*
€ 370,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.