Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauchkassette Brother 21,0mm gelb/schwarz HSE651E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauchkassette Brother 21,0mm gelb/schwarz HSE651E
Schrumpfschlauchkassette Brother 21,0mm gelb/schwarz HSE651E
Artikel-Nr.:
     832-420603
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HSE651E
EAN/GTIN:
     4977766822947
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Der Original Brother HSe-651E Schrumpfschlauch mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund wurde speziell für die Beschriftung und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser von 4,2 bis 13,5 mm entwickelt.

Der bedruckte Schlauch muss lediglich über ein Kabel gelegt und mit einer Heißluftpistole erwärmt werden, damit er schrumpft und das Kabel fest umschließt. Es wird kein Klebstoff benötigt. So wird sichergestellt, dass sich der Schrumpfschlauch auch in einer warmen Umgebung nicht vom Kabel löst.

Die Original Brother HSe-651E Schrumpfschlauchkassette ist eine echte Bereicherung für Kabelbeschriftungen aller Art und gehört in den Werkzeugkasten jedes Elektrikers. Mit ihr können Sie deutlich lesbare Etiketten drucken, um bestimmte Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und Ihre Arbeit effizienter auszuführen.
Weitere Informationen:
weight:
0.063 kg
height:
0.030 m
width:
0.160 m
depth:
0.070 m
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 19,40*
€ 26,00*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 19,45*
€ 26,01*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,35*
€ 26,01*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,21*
€ 27,09*
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,25*
€ 27,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.