Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambium Networks Network Service Edge NSE 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cambium Networks NSE 3000
Cambium Networks NSE 3000
Artikel-Nr.:
     832-420679
Hersteller:
     Cambium Networks
Herst.-Nr.:
     NSE 3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
vpn router
router
Weitere Informationen:
weight:
1.370 kg
height:
0.095 m
width:
0.250 m
depth:
0.330 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 6,00*
ab € 635,67*
€ 660,03*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 658,07*
€ 683,87*
Frei Haus
ab € 659,30*
€ 684,30*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,87*
€ 813,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,03*
€ 810,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,41*
€ 809,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,84*
€ 803,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,07*
€ 783,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.