Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP Speichererweiterung 32GB DDR4 RAM-32GDR4ECT0-UD-3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP Speichererweiterung 32GB DDR4 RAM-32GDR4ECT0-UD-3200
QNAP Speichererweiterung 32GB DDR4 RAM-32GDR4ECT0-UD-3200
Artikel-Nr.:
     832-420944
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     RAM-32GDR4ECT0-UD-3200
EAN/GTIN:
     4711103082782
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
weight:
0.047 kg
height:
0.160 m
width:
0.015 m
depth:
0.125 m
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, NAS-Zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 352,40*
€ 390,82*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,06*
€ 401,19*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,80*
€ 410,77*
Frei Haus
ab € 380,72*
€ 422,60*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 445,68*
€ 490,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,98*
€ 584,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,63*
€ 579,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,08*
€ 571,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,26*
€ 561,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,68*
€ 530,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.