Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel WAX655E Wifi6 4x4 Outdoor Access Point (ohne Netzteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyxel WAX655E Wifi6 4x4 Outdoor Access Point (ohne Netzteil)
Zyxel WAX655E Wifi6 4x4 Outdoor Access Point (ohne Netzteil)
Artikel-Nr.:
     832-421279
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     WAX655E-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937626755
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
weight:
2.912 kg
height:
0.110 m
width:
0.280 m
depth:
0.420 m
Weitere Suchbegriffe: access point outdoor, access point, Wireless AccessPoint
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 693,91*
€ 701,89*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 694,04*
€ 701,90*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 695,85*
€ 703,94*
3 Tage
2
€ 6,00*
ab € 699,16*
€ 706,67*
2 Tage
1
€ 4,45*
ab € 700,91*
€ 708,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,94*
€ 837,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,94*
€ 835,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,03*
€ 833,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,85*
€ 828,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.