Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Thermal pad 290*290 mm (1,0mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC Thermal pad 290*290 mm (1,0mm)
ARCTIC Thermal pad 290*290 mm (1,0mm)
Artikel-Nr.:
     832-421377
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACTPD00018A
EAN/GTIN:
     4895213702317
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
Überbrückung von Unebenheiten
Dank der geringen Härte und guter Komprimierungseigenschaften wirkt das Thermal Pad als perfekter Gap Filler und überbrückt problemlos unebene Oberflächen und Luftspalten.

Einfacher Einbau
Der Einbau des ARCTIC Thermal Pads ist kinderleicht und damit auch für Anfänger perfekt.

Sichere Handhabung
Das Pad enthält keine Metallpartikel, ist elektrisch isolierend und nicht kapazitiv. Die Handhabung ist somit sicher, da ein Kontakt mit elektrischen Teilen nicht zu Schäden führt.
Weitere Informationen:
weight:
0.279 kg
height:
0.003 m
width:
0.315 m
depth:
0.315 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,33*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.