Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA ECOSYS PA5500x Laserdrucker sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KYOCERA ECOSYS PA5500x Laserdrucker sw
KYOCERA ECOSYS PA5500x Laserdrucker sw
Artikel-Nr.:
     832-421427
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     110C0W3NL0
EAN/GTIN:
     0632983079973
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Weitere Informationen:
weight:
16.100 kg
height:
0.438 m
width:
0.549 m
depth:
0.494 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 609,12*
€ 663,20*
Frei Haus
ab € 614,27*
€ 663,44*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 615,13*
€ 665,12*
1 Tag
10
€ 3,50*
ab € 614,53*
€ 665,14*
Frei Haus
ab € 615,12*
€ 667,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,12*
€ 791,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,03*
€ 786,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,92*
€ 780,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,49*
€ 766,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,13*
€ 732,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
110C0Y3NL0
ab € 272,72*
Ähnlich
Kyocera
110C0X3NL0
ab € 496,79*
Ähnlich
Kyocera
110C0T3NL0
ab € 640,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.