Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-421465 Herst.-Nr.: SL-6242-PARADISE EAN/GTIN: 4027301482683 |
| |
|
| | |
| Das „Silk“-Mauspad verfügt über eine seidenweiche Textiloberfläche, die sich besonders angenehm anfühlt und Ihre Maus sanft und lautlos gleiten lässt. Die feine Struktur garantiert höchste Präzision für Mäuse mit optischem oder Laser-Sensor. Das hochwertige Material wirkt antistatisch und dank der gummierten Unterseite liegt das sehr flache Pad auf jeder Oberfläche absolut rutschfest. Weitere Informationen: | | weight: | 0.097 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.225 m | depth: | 0.250 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,65* | € 5,68* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 5,08* | € 7,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,13* | € 7,83* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,69* | € 8,86* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 5,45* | € 14,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|