| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-421496 Herst.-Nr.: SL-620101-XXL-01 EAN/GTIN: 4027301323351 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ein Mousepad, das seine Größenbezeichnung XXL wahrlich verdient — mit seiner stolzen Größe von 100 × 50 Zentimetern bereitet dich das ATECS XXL auf großartige Spielerlebnisse vor. Schnell aufgerollt ist das ATECS leicht zu transportieren und dient gleichzeitig auch für Tastatur und Gaming-Zubehör als Unterlage. Die besonders glatte Oberfläche kommt einem schnellen Gaming-Stil zugute, ultraschnelle Mausbewegungen werden exakt umgesetzt und Reibungsverluste entstehen gar nicht erst. Die Maus gleitet sanft auf der Oberfläche und das bei ausgezeichneter Reaktionsgeschwindigkeit. Gigantisch dimensioniert für großartige Gaming-Erfahrungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.813 kg | height: | 0.070 m | width: | 0.070 m | depth: | 0.547 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Maus Handballenauflage, Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, ergonomisches mauspad schwarz, ergonomisches mauspad, maus handgelenkauflage speedlink, Maus Pads |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |