Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speedlink Lenkrad DRIFT O.Z, für PC, schwarz-orange retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Speedlink Lenkrad DRIFT O.Z, für PC, schwarz-orange retail
Speedlink Lenkrad DRIFT O.Z, für PC, schwarz-orange retail
Artikel-Nr.:
     832-421512
Hersteller:
     Speedlink
Herst.-Nr.:
     SL-6695-BKOR-01
EAN/GTIN:
     4027301987638
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
lenkräder
Eigenschaften: - Gaming-Lenkrad für den PC - perfekte Lenkpräzision garantiert überlegene Kontrolle im Rennen - starke Vibrationseffekte erzeugen ein hochrealistisches Spielgefühl - fein dosierbare Pedale für Gas und Bremse - minimale Schaltzeiten durch professionellen Schaltknüppel und blitzschnell erreichbare Schaltwippen - hochpräzises digitales Steuerkreuz plus 12 Feuertasten - frei einstellbare Tasten- und Pedalbelegung - Umschalter für Analog- und Digitalmodus - regulierbare Empfindlichkeit und Vibrationsstärke - großer Lenkbereich von 180° - Saugnäpfe für extrem festen Halt - gummierter Lenkkranz für beste Griffigkeit - höchst robuste Bauweise - USB-Anschluss - Kabellänge 2m (USB), 1,6m (Pedale) Beschreibung: Kontrolle ist alles – vor allem auf der Rennstrecke. Das DRIFT O.Z. Racing Wheel gibt sie Ihnen, die perfekte Kontrolle über jedes Fahrzeug: mit einem gummierten Lenkkranz für beste Griffigkeit und starken Saugnäpfen für besten Halt auch bei extremen Fahrmanövern. Mit einem professionellen Schaltknauf, fein dosierbaren Pedalen und blitzschnell erreichbaren Schaltwippen für die entscheidenden Zehntelsekunden. Und mit frei einstellbarer Tasten- und Pedalbelegung, regulierbarer Empfindlichkeit sowie wählbarer Vibrationsstärke. Kontrollieren Sie jedes Fahrzeug – und beherrschen Sie jede Strecke.
Weitere Informationen:
weight:
2.702 kg
height:
0.280 m
width:
0.290 m
depth:
0.350 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 56,54*
€ 74,60*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 60,22*
€ 78,82*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 80,74*
€ 103,64*
Frei Haus
ab € 78,36*
€ 103,64*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 158,45*
€ 195,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.