Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence WAK LiQuRizer LQ240PRO Wasserkühlung (XC982)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xilence WAK LiQuRizer LQ240PRO Wasserkühlung (XC982)
Xilence WAK LiQuRizer LQ240PRO Wasserkühlung (XC982)
Artikel-Nr.:
     832-421951
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     LQ240PRO
EAN/GTIN:
     4044953503405
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011

XC982 | LQ240PRO

Das All-in-One Wasserkühlungssystem LQ240PRO ist der ideale Begleiter bei Gaming Abenteuern mit höchsten Leistungsanforderungen.

Mit einer TDP von 300 Watt ist es in der Lage auch stark erhitzende CPUs ohne Leistungseinbußen zu kühlen. Die Montage ist auf Grund des Quick-Mounting-Systems einfach und schnell. Es werden alle aktuellen CPUs von AMD und Intel unterstützt. Das Design der Wasserkühlung ist in einem edlen, schwarzen Metallic-Look gehalten.

Der quadratische Pumpenkopf mit einer großen, leistungsstarken Kupferkühlungsplatte und einer dezenten ARGB Beleuchtung fügt sich optimal ins Bild ein und wirkt stylisch.

Die elegant ummantelten, biegsamen schwarzen Schläuche lassen sich in jeder Montageform komfortabel im Gehäuse verlegen.
Die Lüfter des LQ240PRO sind mit der Fluid Dynamic Bearing Technologie (FDB) ausgestattet und gewährleisten einen laufruhigen Betrieb trotz hitziger Gaming Sessions.

Es wird nur ein kaum wahrnehmbares Flüstern des kühlenden Luftstroms wahrgenommen. Das eingeprägte Logo der Lüfter unterstreicht den Metallic-Look und unterstreicht die Eleganz der Wasserkühlung. Erhältlich als schwarze 240mm Version mit ARGB beleuchtetem Pumpenkopf und 2x FDB Fans.
Weitere Informationen:
weight:
2.006 kg
height:
0.220 m
width:
0.145 m
depth:
0.410 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 58,40*
€ 68,99*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 58,41*
€ 69,00*
Frei Haus
ab € 58,41*
€ 69,00*
€ 3,50*
ab € 61,30*
€ 72,30*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 63,34*
€ 74,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.