Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-422207 Herst.-Nr.: 808897 EAN/GTIN: 4012700808899 |
| |
|
| | |
| Die Schreibgeräte dieser Serie sind der Inbegriff klassischer Schreibkultur. Durch die Pelikan-typische Formgebung wurde mit der Classic-Serie ein zeitlos, schönes Design geschaffen. Der schimmernde Perleffekt im marmorierten Schaftmaterial ist bei jedem Schreibgerät individuell. Alle Zierelemente, wie der Pelikan-typische Schnabelclip und die Ringe, sind 24-Karat vergoldet. Der Kolbenfüllhalter Classic M200 ist mit einer vergoldeten Edelstahlfeder ausgestattet und ist in den Federbreiten EF, F, M und B erhältlich. Die M-Feder sorgt für ein medium-breites Schriftbild und ist besonders für Handschriften mit mittleren bis größeren Schwüngen gut geeignet. Weitere Informationen: | | weight: | 0.210 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.090 m | depth: | 0.190 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 73,93* | € 98,89* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 71,97* | € 98,89* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 75,49* | € 100,13* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 80,06* | € 106,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|