Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-422538 Herst.-Nr.: DT80M/128GB EAN/GTIN: 0740617330601 |
| |
|
| | |
| Der Kingston DataTraveler® 80 M ist ein Hochleistungs-Speicherstick, der für die Nutzung mit USB-C* Laptops, Desktops, Smartphones und Tablets konzipiert ist, ohne dass ein Adapter benötigt wird. Mit extrem schnellen Lesegeschwindigkeiten von bis zu 200MB/s** ermöglicht der DataTraveler® 80 M eine schnelle und bequeme Speicherung und Dateiübertragung. Das kompakte, bewegliche Kappendesign verfügt über eine Schlüsselringschlaufe und ist damit ideal für die Speicherung unterwegs.
Erhältlich in Kapazitäten von 64GB bis 256GB*** und mit einer begrenzten 5-Jahres-Garantie.
USB 3.2 Gen 1 Geschwindigkeiten Bietet bis zu 10-mal höhere Übertragungsgeschwindigkeiten als USB 2.0 und bis zu 200MB/s beim Lesen**.
Kein Adapter erforderlich Lässt sich nahtlos an Ihre USB-C*-Laptops, Desktops, Telefone und Tablets anschließen.
Speicher für unterwegs Große Speicherkapazitäten von bis zu 256GB*** für alle Ihre Speicheranforderungen.
Praktisches Design mit beweglicher Kappe Einfach zu handhabende bewegliche Kappe zum Schutz des Steckers, wenn der Stick nicht benutzt wird. Weitere Informationen: | | weight: | 0.015 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.105 m | depth: | 0.120 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 25 | | € 6,78* | ab € 7,31* | € 9,18* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,17* | € 10,06* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,75* | € 10,81* | | | | | 35 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,76* | € 10,83* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 7,80* | € 10,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 229,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|