Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl CEE-Kupplung 400V/16A 5p 6h IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl CEE-Kupplung 400V/16A 5p 6h IP44
Brennenstuhl CEE-Kupplung 400V/16A 5p 6h IP44
Artikel-Nr.:
     832-422761
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1081040020
EAN/GTIN:
     4007123682577
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 400v 16a
cee kupplungsdose 400v
Die hochwertige rote CEE-Kupplung eignet sich dank seiner Schutzart IP44 perfekt für den Einsatz im Außenbereich. Die 5polige CEE Kupplung besteht aus einem hochwertigen Kunststoff-Gehäuse und eine schraubbare Anschlusstechnik. Zudem verfügt er über folgende Eigenschaften: - Perfektes Verbindungsstück für eine zuverlässige Stromversorgung - Volt: 400 V - Maximale Strombelastbarkeit: 16 A
Weitere Informationen:
weight:
0.219 kg
height:
0.075 m
width:
0.145 m
depth:
0.190 m
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, Adapter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
333
5
€ 5,99*
ab € 6,11*
€ 8,39*
4 Tage
333
1
€ 8,50*
ab € 6,1278*
€ 8,7478*
5
€ 4,90*
ab € 6,41*
€ 8,97*
1
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 8,98*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 7,12*
€ 10,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.