Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-422841 Herst.-Nr.: 60463 EAN/GTIN: 4043619604630 |
| |
|
| | |
| Dieses Set von Delock besteht aus einem Kabelschutzschlauch und einer Schlauchverschraubung. Die Verschraubung wird einfach auf dem wellenförmigen Schutzschlauch befestigt und ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse beim Durchführen von Kabeln und elektrischen Leitungen.
IP67 staub- und wasserdicht Die Verschraubung bietet in Kombination mit dem Schutzschlauch erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit.
Ausgezeichnete Flexibilität und Beständigkeit Der Schutzschlauch zeichnet sich durch seine hohe Abriebs-, Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit aus. Zusätzlich verfügt der Schlauch über eine hohe Flexibilität, um Kabel vor übermäßiger Biegung zu schützen.
Vielseitig einsetzbar Dank der robusten Bauweise werden Schlauchverschraubungen häufig in der Installationstechnik, Automation und bei Maschinenanlagen eingesetzt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 10,20* | € 13,99* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 10,19* | € 14,00* | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 10,21* | € 14,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|