Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 512GB Solidigm P44Pro Series M.2 2280 PCIe4.0x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD 512GB Solidigm P44Pro Series M.2 2280 PCIe4.0x4
SSD 512GB Solidigm P44Pro Series M.2 2280 PCIe4.0x4
Artikel-Nr.:
     832-422924
Hersteller:
     Solidigm
Herst.-Nr.:
     SSDPFKKW512H7X1
EAN/GTIN:
     0840307300294
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Blitzschnelle PCIe-SSDs der 4. Generation mit Kapazitäten von bis zu 2 TB, entwickelt für Hochleistungs-Gaming, Inhaltserstellung und PC-Workstations.



Weitere Informationen:
weight:
0.086 kg
height:
0.020 m
width:
0.120 m
depth:
0.160 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 51,62*
€ 66,81*
€ 3,50*
ab € 59,65*
€ 71,95*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,42*
€ 73,71*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 63,62*
€ 87,55*
€ 4,50*
ab € 91,20*
€ 115,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.