Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend GS3016RTC0F0D-8B32 3U/16bay red.-ctrl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-423036
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     GS3016RTC0F0D-8B32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Storage
Weitere Informationen:
weight:
0.100 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.199,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.516,55*
€ 24.414,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.443,53*
€ 24.327,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.213,74*
€ 24.054,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20.199,00*
€ 24.036,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.