Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 4K HDBaseT HDMI KVM Extender Set USB 2.0 150m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 4K HDBaseT HDMI KVM Extender Set USB 2.0 150m
DIGITUS 4K HDBaseT HDMI KVM Extender Set USB 2.0 150m
Artikel-Nr.:
     832-423086
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55526
EAN/GTIN:
     4016032483724
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
IP KVM Switch
KVM Extender
Das HDBaseT™ Extender Set ermöglicht die unkomprimierte und hochauflösende AV-Signalübertragung über große Distanzen und bietet KVM-Funktionalität (Anschluss Maus & Tastatur)

- Unterstützt HDBaseT™ 1.0 über CAT6A/7/8 Kabel bis 100m
- Übertragungsdistanz - Full HD (1080p/60Hz): 150 m (max.)
- Übertragungsdistanz - UHD (4K/60Hz): 120 m (max.)
- Unterstützt 4K2K/60Hz (4:4:4)
- Video-Bandbreite: 18 Gbps
- 2x USB 2.0 Anschlüsse am Empfänger zum Anschluss von z.B. Webcam, Datenträger, Touch Panel sowie Maus & Tastur.
- Touchdisplay Support / Touch Panel Back Control
- PoC (Power over Cable) - lediglich eine Einheit benötigt ein externes Netzteil
- EDID-Support (2 Modi) - 1: Copy - HDMI-Ausgang Receiver / 2: Standard - 1080p, 2 Channel
- Bi-direktionale IR-Signalübertragung

Das HDBaseT™ HDMI KVM Extender Set ermöglicht die unkomprimierte und hochauflösende AV-Signalübertragung über große Distanzen über ein CAT6 (oder höher) Netzwerkkabel. Die maximale Übertragungsdistanz liegt bei 150 m. Dank PoC muss nur eine Einheit mit einem externen Netzteil mit Strom versorgt werden. Die Empfängereinheit verfügt über zwei USB 2.0 Anschlüsse zum Anschluss von z.B. Webcam, Datenträger sowie Maus & Tastur. Touchdisplays werden ebenfalls unterstützt, dank der Touch-Panel Back Control, lässt sich der Signalquelle auch per Fingergesten steuern. Bi-direktionale IR-Übertragung gehört ebefalls zum Leistungsumfang.
Weitere Informationen:
weight:
0.970 kg
height:
0.070 m
width:
0.190 m
depth:
0.250 m
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 252,65*
€ 277,09*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 252,07*
€ 277,10*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,50*
ab € 254,14*
€ 277,45*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 259,99*
€ 285,67*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 262,45*
€ 286,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,10*
€ 329,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,94*
€ 329,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,05*
€ 323,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,37*
€ 322,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,07*
€ 299,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.