Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota BASE XX Slim Case 13-14.1" Light Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dicota BASE XX Slim Case 13-14.1" Light Grey
Dicota BASE XX Slim Case 13-14.1" Light Grey
Artikel-Nr.:
     832-423163
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31961
EAN/GTIN:
     7640186417266
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
weight:
0.355 kg
height:
0.050 m
width:
0.290 m
depth:
0.380 m
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 14" hellgrau, laptop tasche, laptop-tasche 14 zoll, Notebooktaschen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 10,07*
€ 14,02*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 10,29*
€ 14,03*
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 14,30*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 17,19*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 13,27*
€ 18,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.