Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota BASE XX Laptop Sleeve 13-13.3" Olive Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dicota BASE XX Laptop Sleeve 13-13.3" Olive Green
Dicota BASE XX Laptop Sleeve 13-13.3" Olive Green
Artikel-Nr.:
     832-423192
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31968
EAN/GTIN:
     7640186417334
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Das Sleeve besteht aus robustem PU-Schaum, der sich der Form Ihres Notebooks wie eine zweite Haut perfekt anpasst. Die beste Garantie gegen Oberflächenkratzer und andere Beulen und Beschädigungen.

Das Design ist nicht nur robust, sondern auch extrem leicht. So kann Ihr Notebook flexibel transportiert werden, ohne viel Platz in der Tasche zu beanspruchen. Das Sleeve ist mit zwei Reißverschlüssen ausgestattet. So können Sie Ihr Notebook oder Ultrabook bequem aufladen, ohne es aus dem Sleeve zu nehmen. Ein weiterer Vorteil: Der Reißverschluss ist auf der Innenseite mit einer zusätzlichen Fläche versehen, um Kratzer am Notebook zu vermeiden.
Weitere Informationen:
weight:
0.119 kg
height:
0.020 m
width:
0.270 m
depth:
0.350 m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 5,56*
€ 5,93*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 7,27*
€ 7,73*
7 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 7,22*
€ 7,92*
1
Frei Haus
ab € 7,87*
€ 8,37*
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 13,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.