Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Server MB Super Micro MBD-X12STN-H-O


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-423237
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X12STN-H-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mainboard
Motherboard
supermicro mainboard
mainboard
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Mainboards INTEL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,45*
ab € 796,26*
€ 872,52*
1 Tag
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 804,67*
€ 879,34*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 859,62*
€ 944,26*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,26*
€ 1.123,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,91*
€ 1.123,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,50*
€ 1.100,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,51*
€ 1.073,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,62*
€ 1.022,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.