Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-423264 Herst.-Nr.: TD2125NWBXX1 EAN/GTIN: 4977766826464 |
| |
|
| | |
| TD-2125NWB - Bluetooth und Wireless Desktop Barcode-Etikettendrucker Der TD-2125NWB ist einer der kompaktesten und schnellsten Desktop-/Netzwerk-Thermodrucker für Einzelhandelsanwendungen mit einer Druckbreite von 56 mm und eignet sich für den Einsatz im Einzelhandel, in der Medizintechnik oder an anderen Arbeitsplätzen. Mit einer Auflösung von 203 dpi druckt er Preis-, Preisauszeichnungs-, Produktidentifikations-, Retouren- und Regaletiketten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 152 mm/Sekunde. Außerdem druckt er Etiketten und Quittungen für Kiosk- und POS-Anwendungen. Die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten, einschließlich USB, WiFi und Bluetooth, machen den TD-2125NWB zu einer wirklich vielseitigen Lösung. Drucken Sie, wo Sie wollen, ohne unnötige Kabel, oder konfigurieren Sie ihn mit einem Smartphone oder Tablet über die verfügbaren Apps. Eine innovative Drop-in-Rolle mit spindelloser Konstruktion erleichtert das Einlegen von Medien unterschiedlicher Größe. Treiber für Windows Server® 2012/2012R2/2016/2019/2022 und Windows® 8.1/10/11 (ZPL II®-Kompatibilität) sowie SDKs für iOS® und Android® helfen bei der Integration in bestehende Einzelhandelslösungen. Weitere Informationen: | | weight: | 2.100 kg | height: | 0.284 m | width: | 0.180 m | depth: | 0.265 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, beschriftungsgerät brother, bondrucker |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,95* | ab € 173,57* | € 176,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 176,78* | € 179,74* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 176,74* | € 179,90* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 179,60* | € 182,57* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 180,51* | € 183,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|