Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic 61cm TD2430 Touch 16:9 HDMI/VGA/DP FHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic 61cm TD2430 Touch 16:9 HDMI/VGA/DP FHD
Viewsonic 61cm TD2430 Touch 16:9 HDMI/VGA/DP FHD
Artikel-Nr.:
     832-424660
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     TD2430
EAN/GTIN:
     0766907846911
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Dieser Touchscreen-Bildschirm kann flach hingelegt oder angewinkelt werden, um eine möglichst vielseitige Verwendung zu ermöglichen. Der ViewSonic® TD2430 bietet als 24"-Full-HD-Bildschirm (23,6" sichtbar) mit 10-Punkt-Multi-Touch-Funktionen für den Handel, Bildungseinrichtungen oder die gewerbliche Nutzung eine beeindruckende Flexibilität. Dank der einstellbaren Positionierung, des umfassenden Betrachtungswinkelbereichs und des langlebigen Design erfüllt der TD2430 auch Ihre einzigartigen Anforderungen. Die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Betriebssystemen wie z. B. Windows 10 sowie bestimmten Android- und Linux-Versionen trägt ebenfalls zur Vielseitigkeit bei.* Zudem erhalten Sie eine äußerst präzise, reaktionsschnelle Touch-Bedienung, die sich ideal für die interaktive Anwendungen für öffentliche Umgebungen, Kioske, Wegbeschreibungen, Schulungsräume und vieles mehr eignet.
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
E
weight:
7.421 kg
height:
0.135 m
width:
0.425 m
depth:
0.640 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,84*
€ 277,48*
Frei Haus
ab € 253,26*
€ 278,80*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 273,42*
€ 302,85*
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 275,91*
€ 304,99*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 275,61*
€ 305,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,85*
€ 360,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,84*
€ 350,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,04*
€ 349,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,42*
€ 325,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,77*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 121,73*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 48,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.