Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-425075 Herst.-Nr.: 42623 EAN/GTIN: 4043619426232 |
| |
|
| | |
| Dieses Kunststoffgehäuse von Delock dient dem Einbau einer 3.5″ SATA Festplatte. Die beiliegenden USB Kabel ermöglichen den Anschluss an eine freie USB Typ-A oder USB-C™ Buchse.
Transparentes Gehäuse mit Standfuß Das robuste, transparente Kunststoffgehäuse ermöglicht den Einblick ins Innere, um schnell zu sehen welcher Speicher sich darin befindet. Für den vertikalen Betrieb befindet sich ein Standfuß im Lieferumfang.
HDD Einbau ohne Werkzeug Das Besondere an diesem Gehäuse ist, dass zum Einbau der HDD kein Werkzeug benötigt wird. Der Deckel kann durch ein wenig Druck nach hinten geschoben werden, die HDD wird in den SATA Anschluss geschoben und anschließend wird der Deckel wieder aufgesteckt bis er einrastet. Weitere Informationen: | | weight: | 0.493 kg | height: | 0.085 m | width: | 0.120 m | depth: | 0.190 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 28,18* | € 36,81* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 28,23* | € 38,21* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,05* | € 44,39* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,74* | € 45,49* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 46,08* | € 61,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|