Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-426037 Herst.-Nr.: 49374-483 EAN/GTIN: 0023942493747 |
| |
|
| | |
| Die Verbatim Vi3000 M.2 PCIe NVMe™ SSD: Ihre ultimative Upgrade-Lösung
Erleben Sie die extrem hohe Geschwindigkeit und kompromisslose Zuverlässigkeit der Verbatim Vi3000 M.2 PCIe NVMe™ SSD. Durch die bei der Entwicklung eingesetzte neueste Technologie bietet die Vi3000 herausragende Leistungen. Sie erreicht Lesegeschwindigkeiten von bis zu 3.300 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.000 MB/s – ist also bis zu sechsmal schneller als herkömmliche SATA-basierte SSDs. Mit Lese-IOPS von bis zu 150.000 und Schreib-IOPS von bis zu 110.000 eignet sich diese SSD perfekt für anspruchsvolle oder komplexe Anwendungen wie Videobearbeitung, Gaming und Content-Erstellung.
Die Vi3000 ist durch die in Hochgeschwindigkeit erzielte Leistung, die neueste NVMe™-Technologie und ihre Langlebigkeit die ultimative Lösung für ein Upgrade Ihres Laptops, Desktop-PCs oder Systemen mit kleinem Formfaktor.
Maximale Produktivität
Die Vi3000 M.2 PCIe NVMe™ SSD ist die ideale Lösung für Profis und ambitionierte Nutzer, für die Leistung und Zuverlässigkeit entscheidend sind. Mit der PCIe-Technologie der 3. Generation bietet sie höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten als jede ihrer Vorläufer.
Die Kapazität von bis zu 2 TB bietet reichlich Platz zum Speichern Ihrer wichtigen Dateien, Anwendungen und Medien. Unabhängig davon, ob es um komplexe Projekte oder Multitasking geht: Die Vi3000 kann mit Ihren Anforderungen Schritt halten und auch schneller starten, laden und sich ausschalten.
NVMe™-Technologie
Eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale zu herkömmlichen SATA-basierten SSDs sind die wesentlich höheren Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Dies liegt daran, dass das NVMe™-Protokoll für eine direktere Verbindung der SSD und der CPU sorgt – und so für geringere Latenzen. Dies wiederum steigert den Datendurchsatz. So werden deutlich höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten erzielt. Diese führen zu kürzeren Startzeiten, schnellerem Starten von Anwendungen und schnellerem Dateitransfer. Ein weiterer Vorteil der NVMe™-Technologie ist die Fähigkeit, mehr parallele Datenströme zu unterstützen – für besseres Multitasking und höhere Leistung.
Genießen Sie schon bald ein neues Level an Leistung dank der Verbatim Vi3000 M.2 PCIe NVMe™ SSD. Sie ist die perfekten Lösung für jeden, der mehr von seinem Computer erwartet und das Maximum herausholen will. Weitere Informationen: | | weight: | 0.091 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.120 m | depth: | 0.150 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte 512 gb ssd, internes ssd, interne ssd 512gb, Solid State Drives |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 31,45* | € 41,24* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 31,21* | € 41,26* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 32,15* | € 42,48* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,70* | ab € 33,33* | € 43,59* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 34,44* | € 45,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|